LITHONIA LIGHTING WGAFPV การ์ดลวด 48 นิ้ว สังกะสี
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดยาม |
เสร็จสิ้น | ขาว |
ความสูง | 2.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
ความยาว | 48 " |
รหัสการจับคู่ | F |
ชนิดภาพเขียน | ลวดยาม |
UPC | 784231023990 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.13 |
รหัส HS | 9405994090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ปริมาณหลอดไฟ | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGZ48 | ขาว | 2.54 | - | - | 48.0 | T8 | 4.30 | ฿1,849 | ||
WGZ8SMR48 | ขาว | - | - | - | 48.0 | T8 สะท้อนแสง | 5.32 | ฿1,576 | ||
WGZ46 | ขาว | 2.54 | - | - | 46.0 | T5 | 4.30 | ฿1,716 | ||
WGZ5SMR46 | ขาว | - | - | - | 46.0 | ตัวสะท้อนแสง T5 | 5.32 | ฿1,904 | ||
WGFGB164 | ขาว | 4" | - | - | 48 " | อุปกรณ์ติดตั้ง | 16 " | ฿1,844 | ||
WGAFPV11 WWGR | - | - | - | - | 48 " | - | - | ฿1,904 | ||
WGCUN11 WWGR | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,288 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.