LITHONIA LIGHTING WT8 2 32 MVOLT GEB10IS หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 2 หลอด 58w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟตกแต่ง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0-104 |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มทันที |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | เรืองแสงพื้นผิว |
กำลังวัตต์ | 58 |
ความสูง | 3.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ผงสีขาวเคลือบผิว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิว |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ F32T8 / SXL / SPX41 / ECO |
UPC | 784231001936 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/277 |
ความกว้าง | 4.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 9405106010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.