ADAM EQUIPMENT เครื่องชั่งความแม่นยำสูง EBL 16001e 16000g 0.1g
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งแบบเปอร์เซ็นต์, การตรวจสอบน้ำหนัก, การตรวจนับจำนวน, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / สัตว์, การสะสม, การกำหนดความหนาแน่น |
ความจุ | 16,000g |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232, ยูเอสบี |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | จอแอลซีดี |
graduations | 0.1g |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะ |
หน่วยวัด | g |
ความสูงโดยรวม | 4" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 13 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 7 / 64 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | อุปกรณ์แปลงไฟ AC |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งความแม่นยำสูง |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 11.875 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 15 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | โหมดการใช้งาน | ความจุ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุแพลตฟอร์ม | หน่วยพลังงาน | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีซีที 2000 | 8.25 " | การชั่ง | 2000g | 8 1 / 5 " | พลาสติก | AC, แบตเตอรี่ | 5.75 " | 5.75 " | ฿4,988 | ||
ดีซีที 5000 | 8.25 " | การชั่ง | 5000g | 8 1 / 5 " | พลาสติก | AC, แบตเตอรี่ | 5.75 " | 5.75 " | ฿5,328 | ||
ซีคิวที202 | 9.5 " | การชั่งน้ำหนักการชั่งน้ำหนักต่ำกว่ายอดคงเหลือการสะสมน้ำหนัก | 200g | 6 4 / 5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | AC, แบตเตอรี่ | - | 4 5 / 7 " | ฿16,100 | ||
CB 501 | - | การชั่ง | 500g | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC | 5-7 / 64 " | - | ฿4,937 | ||
CB 1001 | - | การชั่ง | 1000g | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC | 5-7 / 64 " | - | ฿4,950 | ||
EBL 12001e | 15 13 / 16 " | การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งแบบเปอร์เซ็นต์, การตรวจสอบน้ำหนัก, การตรวจนับจำนวน, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / สัตว์, การสะสม, การกำหนดความหนาแน่น | 12000g | 18 7 / 64 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | อุปกรณ์แปลงไฟ AC | 11.875 " | 15 13 / 16 " | ฿73,620 | ||
มทบ.223จ | 12 13 / 64 " | การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / สัตว์, การกำหนดความหนาแน่น | 220g | 8 11 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | อุปกรณ์แปลงไฟ AC | 4.75 " | 4.75 " | ฿55,144 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.