ADAM EQUIPMENT LHS 3000A เครื่องชั่งเครน ดิจิตอล 3000 lb./1500kg
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนเครื่องชั่ง |
ความถูกต้อง | 0.5 lb./0.2 กก |
ความจุ | 3000 lb./1500 กก |
มีสาย / ไร้สาย | ดิจิตอล |
แสดง | LED |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
วัสดุ | หล่ออลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 17 45 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7 45 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 5 1 / 64 " |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 40 องศา C / 32 องศาถึง 104 องศา F |
UPC | 819309016779 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ความถูกต้อง | ความจุ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอชเอส100เอ | 15 องศาถึง 35 องศา C / 59 องศาถึง 95 องศา F | 0.02 lb./0.01 กก | 100 lb./50 กก | พลาสติก | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟแบตเตอรี่ AA | ฿25,989 | ||
เอสเอชเอส300เอ | 15 องศาถึง 35 องศา C / 59 องศาถึง 95 องศา F | 0.05 lb./0.02 กก | 300 lb./150 กก | พลาสติก | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟแบตเตอรี่ AA | ฿26,258 | ||
เอสเอชเอส600เอ | 15 องศาถึง 35 องศา C / 59 องศาถึง 95 องศา F | 0.1 lb./0.05 กก | 600 lb./300 กก | พลาสติก | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟแบตเตอรี่ AA | ฿26,877 | ||
LHS1000A | 0 องศาถึง 40 องศา C / 32 องศาถึง 104 องศา F | 0.2 lb./0.1 กก | 1000 lb./500 กก | หล่ออลูมิเนียม | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿36,153 | ||
LHS4000A | 0 องศาถึง 40 องศา C / 32 องศาถึง 104 องศา F | 1 lb./0.5 กก | 4000 lb./2000 กก | หล่ออลูมิเนียม | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿49,830 | ||
ไอเอชเอส 2เอ | 5 องศาถึง 40 องศา C / 41 องศาถึง 104 องศา F | 0.5 lb./0.2 กก | 2000 lb./1000 กก | หล่ออลูมิเนียม | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿70,687 | ||
ไอเอชเอส 6เอ | 5 องศาถึง 40 องศา C / 41 องศาถึง 104 องศา F | 1 lb./0.5 กก | 6000 lb./3000 กก | หล่ออลูมิเนียม | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿76,830 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.