ADAM EQUIPMENT เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ NBL 84e 80g 0.1 มก. โลหะ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / สัตว์, การกำหนดความหนาแน่น |
ความจุ | 80g |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232, ยูเอสบี |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | จอแอลซีดี |
graduations | 0.1 มิลลิกรัม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะ |
หน่วยวัด | mg |
ความสูงโดยรวม | 13.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 13 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 8 11 / 16 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | อุปกรณ์แปลงไฟ AC |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ |
UPC | 819309018605 |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 3.5 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | โหมดการใช้งาน | ความจุ | หน่วยพลังงาน | หมวดหมู่ย่อย | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | แสดง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 3000 | - | การชั่ง | 3000g | แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC | เครื่องชั่งวัตถุประสงค์ทั่วไป | 5-7 / 64 " | 5 7 / 64 " | จอแอลซีดี | ฿4,200 | ||
WBZ15A | 9 1 / 64 " | การชั่งน้ำหนักการคำนวณราคา | 15 ปอนด์ | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | เครื่องชั่งคำนวณราคา | 6-13 / 16 " | 8.25 " | จอแอลซีดี | ฿8,736 | ||
EAB314e | 8 51 / 64 " | - | 310g | 24V ซี | - | 14 45 / 64 " | 8 51 / 64 " | ที.ที. หน้าจอสัมผัส | ฿146,343 | RFQ
| |
HCB 3001aM | 6 29 / 32 " | - | 3000g | อะแดปเตอร์ AC | - | 4 3 / 4 " | 4 3 / 4 " | จอแอลซีดี | ฿26,586 | RFQ
| |
HCB 1202aM | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿31,616 | ||
HCB 103aM | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿32,572 | ||
EAB124i | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿133,676 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.