ADAM EQUIPMENT PMB 202 เครื่องวิเคราะห์ความชื้น แท่นชั่งสแตนเลส ความจุ 200g
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนักการวัดความชื้น |
ความจุ | 200g |
พอร์ตเชื่อมต่อ | แบบสองทิศทาง RS-232, USB |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | Backlit LCD |
graduations | 0.01g |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะ |
ความสูงโดยรวม | 7 2 / 7 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 " |
ความกว้างโดยรวม | 9 4 / 5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | อะแดปเตอร์ AC |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 9027804560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | graduations | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PMB 53 | 50g | 0.001g | ฿158,805 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.