Adams Rite 3090-02-121 | ปุ่มกดเข้าสีบรอนซ์เข้ม | 5enx7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAMS RITE 3090-02-121 รายการปุ่มกดสีบรอนซ์เข้ม | AE3QBR 5ENX7

ADAMS RITE 3090-02-121 รายการปุ่มกด Dark Bronze

In Stock
รายการ: AE3QBR รุ่น: 3090-02-121อ้างอิงข้าม: 5ENX7
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
฿35,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อคประตูแบบไร้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
แบตเตอรี่40,000 รอบ
ความลึก2"
ความหนาของประตู1-3/4 to 2-1/4"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
มือขวา
ประเภทการจัดการคันโยกมุมขวา
ความสูง15.375 "
ปุ่มกดปุ่มกดโลหะ 12 ตำแหน่งในแนวตั้ง
วัสดุการหล่ออลูมิเนียมและสังกะสี
สูงสุด รหัสผู้ใช้152
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 ถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก2"
ความสูงภายนอก15.375 "
ความกว้างภายนอก1.75 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาปรับได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9 วินาที
ชนิดภาพเขียนประตูโลหะแคบ Stile
แรงดันไฟฟ้า9V
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)41.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นราคา
ADAMS RITE 3090-01-626 รายการปุ่มกด Satin Chrome | AE3QBN 5ENX4 3090-01-626ซาติน Chrome฿43,104
ADAMS RITE 3090-01-121 รายการปุ่มกดสีบรอนซ์เข้ม | AE3QBP 5ENX5 3090-01-121บรอนซ์เข้ม฿43,918
ADAMS RITE 3090-02-626 รายการปุ่มกด Satin Chrome | AE3QBQ 5ENX6 3090-02-626ซาติน Chrome฿37,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAMS RITE 3090-02-121 รายการปุ่มกด Dark Bronze
฿35,674 / หน่วย