Adapt-all 8010-04-02 | จุกนมหกเหลี่ยมทองเหลือง 1/4 นิ้ว X 1/8 นิ้ว | 4ccr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAPT-ALL 8010-04-02 Hex Nipple Brass 1/4 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AD6WYP 4CCR3

ADAPT-ALL 8010-04-02 Hex Nipple ทองเหลือง 1/4 นิ้ว x 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6WYP รุ่น: 8010-04-02ข้ามอ้างอิง: 4CCR3
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
฿790 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อมบส
ขนาด Hex11 / 16 "
ความยาว1 29 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.11 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 4 "x 1 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ADAPT-ALL 8010-02-02 Hex Nipple Brass 1/8 นิ้ว Bsp x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "฿540
ADAPT-ALL 8010-04-04 หัวจุกทองเหลือง 1/4 นิ้ว Bsp x Npt | AD6WYQ 4CCR4 8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "฿765
ADAPT-ALL 8010-06-04 หัวจุกทองเหลือง 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"฿952
ADAPT-ALL 8010-08-06 Hex Nipple Brass 1/2 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AD6WYU 4CCR7 8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"฿1,478
ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Brass 1/2 นิ้ว Bsp x Npt | AD6WYV 4CCR8 8010-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "฿1,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAPT-ALL 8010-04-02 Hex Nipple ทองเหลือง 1/4 นิ้ว x 1/8 นิ้ว
฿790 / หน่วย