Adapt-all 9068-1020 | อะแดปเตอร์เมตริกเป็น Jic 7/8-14 M20 X 1.5 | 16p948 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAPT-ALL 9068-1020 Adapter Metric To Jic 7 / 8-14 M20 x 1.5 | AA7UWL 16P948

ADAPT-ALL 9068-1020 ตัวปรับต่อเมตริกเป็น Jic 7/8-14 M20 x 1.5

In Stock
รายการ: AA7UWL รุ่น: 9068-1020อ้างไขว้: 16P948
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
฿1,073 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
ประเภทอะแดปเตอร์ตรง
เสร็จสิ้นเงิน
วัสดุที่เหมาะสมโครเมียมไตรวาเลนต์
ความยาว1.8 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)7 / 8-14
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ขนาดเกลียวเมตริกM20X1.5
ประเภทด้ายตัวชี้วัดชายเป็นชาย JIC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
ADAPT-ALL 9068-0410 Adapter Metric To Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI฿518
ADAPT-ALL 9068-0412 Adapter Metric To Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI฿594
ADAPT-ALL 9068-0414 Adapter Metric To Jic 7 / 16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI฿742
ADAPT-ALL 9068-0612 Adapter Metric To Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI฿653
ADAPT-ALL 9068-0614 อะแดปเตอร์เมตริกเป็น Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942 9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI฿531
ADAPT-ALL 9068-0616 Adapter Metric To Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI฿744
ADAPT-ALL 9068-0816 อะแดปเตอร์เมตริกเป็น Jic 3 / 4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI฿738

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAPT-ALL 9068-1020 ตัวปรับต่อเมตริกเป็น Jic 7/8-14 M20 x 1.5
฿1,073 / หน่วย