ADVANCE TABCO 4-41-36 อ่างอเนกประสงค์สเตนเลสสตีลกว้าง 27 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างอเนกประสงค์ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
ความลึกของชาม | 14 " |
รูปร่างชาม | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดชาม | 24 "x 36" |
สี | สแตนเลส |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
วัด | 16 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนหลุม | 2 |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.5 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
UPC | 747545103208 |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.85 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ประเภทการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วสส-14-21 | 12 " | 14 "x 18" | 16 | ผนัง | 31.75 " | 18 " | 17.5 " | ฿77,138 | ||
วสส-16-25 | 12 " | 16 "x 22" | 16 | ผนัง | 31.75 " | 22 " | 19.5 " | ฿84,533 | ||
เอฟเอส-WM-2119 | 10 " | 14 "x 18" | 14 | ผนัง | 29.25 " | 23 " | 19.5 " | ฿79,525 | ||
เอฟเอส-WM-2721 | 12 " | 16 "x 22" | 14 | ผนัง | 31.25 " | 27 " | 21.5 " | ฿96,688 | ||
4-81-18 | 14 " | 18 "x 21" | 16 | ชั้น | 41 " | 18 " | 21.5 " | ฿38,417 | ||
4-41-24 | 14 " | 24 "x 24" | 16 | ชั้น | 41 " | 24 " | 27.5 " | ฿44,969 | ||
4-2-48 | 14 " | 21 "x 24" | 16 | ชั้น | 41 " | 48 " | 24.5 " | ฿62,061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.