ADVANCE TABCO อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้า 7-PS-45 สเตนเลสสตีล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 8" |
รูปร่างชาม | รอบ |
ขนาดชาม | 20 "x 16" |
สี | เงิน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3" |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1 / 2 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
อัตราการไหล | 1.0 กรัมต่อนาที |
วัด | 18 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
UPC | 747545104502 |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7324100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัด | กลับสาด | ความลึกของชาม | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-พีเอส-87 | อ่างล้างมือ | 20 | ใช่ | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ฿86,734 | ||
7-พีเอส-30 | อ่างล้างมือ | 18 | ใช่ | 6" | 1 | 17.25 " | 21.25 " | 17.25 " | ฿70,145 | ||
7-พีเอส-81 | อ่างล้างมือ | 20 | ใช่ | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ฿131,907 | ||
7-พีเอส-26 | อ่างล้างมือ | 18 | ใช่ | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | ฿133,795 | ||
7-พีเอส-76 | อ่างล้างมือ | 20 | ใช่ | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | ฿55,902 | ||
7-พีเอส-20 | อ่างล้างมือ | 20 | ใช่ | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | ฿26,328 | ||
7-พีเอส-60 | อ่างล้างมือ | 20 | ใช่ | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | ฿19,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.