ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL อ่างล้างจานพร้อม Drainboards ความยาว 85 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจานพร้อม Drainboards |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12 " |
ขนาดชาม | 16 "x 20" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 18 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 2 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 85 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดชาม | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อย. 9-42-48-24RL | 24 "x 24" | อ่างล้างจานพร้อม Drainboards | 101 " | 31 " | ฿349,644 | RFQ
|
อย. 9-2-36-18RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿134,738 | RFQ
|
อย. 9-2-36-36RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿153,065 | RFQ
|
อย. 9-22-40-18RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿149,269 | RFQ
|
อย. 9-22-40-24RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿150,512 | RFQ
|
อย. 9-22-40-36RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿158,858 | RFQ
|
อย. 9-42-48-36RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿217,145 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.