ADVANCE TABCO 9-83-60-24L อ่างล้างจานไม่มีก๊อกความยาว 95 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12 " |
ขนาดชาม | 20 "x 28" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 18 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 3 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 95 " |
ความกว้างโดยรวม | 35 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 241.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดชาม | ชิ้น | จำนวนหลุม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-3-54-24 ล | 16 "x 20" | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย | 2 | 83 " | 27 " | ฿184,161 | RFQ
| |
9-43-72-24 ล | 24 "x 24" | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย | 4 | 107 " | 31 " | ฿430,798 | RFQ
| |
9-23-60-18 ล | - | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย | - | - | - | ฿183,534 | RFQ
| |
9-23-60-24 ล | - | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย | - | - | - | ฿184,123 | RFQ
| |
9-23-60-36 ล | - | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย | - | - | - | ฿186,283 | RFQ
| |
9-3-54-18 ล | - | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย | - | - | - | ฿131,989 | RFQ
| |
9-3-54-36 ล | - | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย | - | - | - | ฿166,843 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.