ADVANCE TABCO 9-OP-48DF ซับซิงค์ติดผนังสแตนเลส
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับซิงค์ |
กลับสาด | ไม่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12 " |
ขนาดชาม | 28 "x 20" x 12 " |
สี | เงิน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3" |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7324100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | สี | การเปิดท่อระบายน้ำ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-OP-20 | 25 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 6" | 20 "x 16" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | 10 " | 21 " | ฿74,489 | ||
9-OP-40 | 21 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 " | 20 "x 16" x 12 " | เงิน | 3" | 16 " | 25 " | ฿75,076 | ||
9-OP-48 | 25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 " | 28 "x 20" x 12 " | เงิน | 3" | 16 " | 33 " | ฿101,046 | ||
9-OP-40DF | 21 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10 " | 20 "x 16" x 10 " | เงิน | 3" | 16 " | 25 " | ฿131,634 | ||
9-OP-24FM-FGL | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿139,450 | ||
9-OP-24FM-FGR | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿139,450 | ||
9-OP-24FM-FGRL | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿144,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.