ADVANCE TABCO FC-2-1515 สคัลเลอรี ซิงค์ สแปลช สแตนเลส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12 " |
ขนาดชาม | 15 "x 15" x 12 " |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3" |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | สาด |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 35 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
UPC | 747545128270 |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 7324100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | การเปิดท่อระบายน้ำ | วัด | ประเภทการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-41-24 | 31 " | 12 " | 24 "x 24" | 3.5 " | 18 | ชั้น | 42 " | 33 " | ฿141,164 | ||
เอฟซี -1-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | ชั้น | 43 " | 23 " | ฿54,440 | ||
เอฟซี-1-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | ชั้น | 43 " | 38.5 " | ฿61,653 | ||
เอฟซี -1-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | ชั้น | 43 " | 38.5 " | ฿61,653 | ||
เอฟซี -1-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | ชั้น | 43 " | 54 " | ฿78,317 | ||
FC1-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "x 24" | 3.5 " | 16 | ชั้น | 43 " | 29 " | ฿68,721 | ||
FC1-2424-24L-X | 30 " | 14 " | 24 "x 24" | 3.5 " | 16 | ชั้น | 43 " | 50.5 " | ฿113,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.