ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX อ่างล้างจานแบบไม่มีก๊อกความยาว 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8-1 / 2 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 14 " |
ขนาดชาม | 24 "x 24" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 2 |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 96 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 264.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ชิ้น | จำนวนสถานี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-24 | 27 " | 12 " | 16 "x 20" | 18 | อ่างล้างจาน | 1 | 42 " | 25 " | ฿96,308 | ||
9-2-36 | 27 " | 12 " | 16 "x 20" | 18 | อ่างล้างจาน | 2 | 42 " | 44 " | ฿177,679 | ||
เอฟซี -2-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | อ่างล้างจาน | 2 | 43 " | 41 " | ฿83,839 | ||
เอฟซี-2-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | อ่างล้างจาน | 2 | 43 " | 56.5 " | ฿115,874 | ||
เอฟซี -2-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | อ่างล้างจาน | 2 | 43 " | 56.5 " | ฿115,874 | ||
เอฟซี -2-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | อ่างล้างจาน | 2 | 43 " | 72 " | ฿123,092 | RFQ
| |
เอฟซี -2-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "x 24" | 16 | อ่างล้างจาน | 2 | 43 " | 53 " | ฿123,131 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.