ADVANCE TABCO FC-3-1818-X อ่างล้างจานแบบไม่มีก๊อกความยาว 59 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8-1 / 2 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 14 " |
ขนาดชาม | 18 "x 18" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 3 |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 59 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | การเปิดท่อระบายน้ำ | วัด | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อย. 9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "x 28" | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | ฿312,240 | ||
เอฟซี -3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "x 20" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | ฿134,692 | RFQ
| |
เอฟซี-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ฿103,747 | RFQ
| |
เอฟซี-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ฿125,658 | RFQ
| |
เอฟซี -3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ฿132,312 | RFQ
| |
เอฟซี -3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "x 24" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ฿145,134 | RFQ
| |
เอฟซี -3-1824-24RL-X | 30 " | 14 " | 18 "x 24" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 102 " | ฿154,751 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.