Advantech 1/4"ss12h | ตะแกรง 1/4 S/s 12 นิ้ว Half Height | 13r989 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADVANTECH ตะแกรง 1/4SS12H 1/4 S/s สูง 12 นิ้วครึ่ง | AA6CPT 13R989

ADVANTECH 1/4"SS12H ตะแกรง 1/4 S/s 12 นิ้วครึ่งความสูง

In Stock
รายการ: AA6CPT รุ่น: 1/4"SS12Hข้ามอ้างอิง: 13R989
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
฿9,502 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะแกรงทดสอบมาตรฐานสหรัฐอเมริกา
กรอบด้านใน Dia12 "
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดตาข่าย1 / 4 "
ช่วงขนาดตาข่ายหยาบ
ขนาดการเปิด6.3mm
ภายนอก Dia.12 "
ความลึกโดยรวม1.625 "
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนตะแกรงทดสอบผ้าทอลวด
ลวด Dia1.8mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS9604000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลวด Diaกรอบด้านใน Diaวัสดุกรอบขนาดตาข่ายช่วงขนาดตาข่ายขนาดการเปิดภายนอก Dia.ความลึกโดยรวมราคา
ADVANTECH 8SS12F ตะแกรง #8 S/s สูง 12 นิ้ว | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "เหล็กกล้าไร้สนิม#8กลาง2.36mm12 "3.25 "฿9,502
ADVANTECH 8SS12H ตะแกรง #8 S/s สูง 12 นิ้วครึ่ง | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "เหล็กกล้าไร้สนิม#8กลาง2.36mm12 "1.625 "฿9,502
ADVANTECH 80SS12F ตะแกรง # 80 S / s 12 นิ้วเต็มความสูง | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "เหล็กกล้าไร้สนิม#80กลาง180 ไมครอนม12 "3.25 "฿9,502
ADVANTECH 80SS12H ตะแกรง # 80 S / s 12 นิ้วครึ่งความสูง | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "เหล็กกล้าไร้สนิม#80กลาง180 ไมครอนม12 "1.625 "฿9,502
ADVANTECH .265"BS8F ตะแกรง .265 B/s ความสูงเต็ม 8 นิ้ว | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"ทองเหลือง0.265 "หยาบ6.7mm8"2"฿3,859
ADVANTECH .265"BS8H ตะแกรง .265 B/s สูง 8 นิ้วครึ่ง | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"ทองเหลือง0.265 "หยาบ6.7mm8"1"฿3,875
ADVANTECH .530"BS8H ตะแกรง .530 B/s สูง 8 นิ้วครึ่ง | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"ทองเหลือง0.53 "หยาบ13.2mm8"1"฿3,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADVANTECH 1/4"SS12H ตะแกรง 1/4 S/s 12 นิ้วครึ่งความสูง
฿9,502 / หน่วย