AEROFLEX USA 326-AC31812 ฉนวนหุ้มท่อ 3-1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 ฟุต ยาว สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อฉนวน |
ประมาณ. ค่า "R" | 2.04 |
สี | Black |
สำหรับ Tube ID | 3" |
สำหรับ Tube OD | 3-1 / 8 " |
ID ที่กำหนดของฉนวน | 3.125 " |
ประเภทฉนวน | เรามีความยืดหยุ่น |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | EPDM |
ชั่วคราว พิสัย | -297 องศาถึง 300 องศา F |
ความหนาของผนัง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 189.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.72 |
รหัส HS | 4016996000 |
รุ่น | ID ที่กำหนดของฉนวน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
510-AC11810 | 1.125 " | 1" | ฿2,568 | RFQ
|
200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿353 | RFQ
|
202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿406 | RFQ
|
204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿411 | RFQ
|
206-AC5838 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ฿470 | RFQ
|
208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ฿493 | RFQ
|
210-AC7838 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ฿516 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.