Aiphone Da-1ds | ประตูสเตชั่น 4-1/4 | 36tt14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIPHONE DA-1DS Door Station 4-1 / 4 | AH7GYC 36TT 14

AIPHONE สถานีประตู DA-1DS 4-1/4

In Stock
รายการ: AH7GYC รุ่น: DA-1DSข้ามอ้างอิง: 36TT14
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
฿7,291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีประตู
ความลึก4.25
ความสูง6.875
แหล่งพลังงาน12 VAC
ชนิดภาพเขียนในร่มกลางแจ้ง
แรงดันไฟฟ้า15 VAC
ประเภทลวดไม่ป้องกัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะทาง (Ft.) @ 18AWG: 1020
  • ความสูงของสถานีประตู (นิ้ว): 6-7 / 8
  • ความกว้างสถานีประตู (นิ้ว): 3-15 / 16
  • ความลึกของสถานีประตู (นิ้ว): 4-1 / 4
  • ความลึกหลัก (นิ้ว): 6-7 / 8
  • ความสูงหลัก (นิ้ว): 3-15 / 16
  • ความกว้างหลัก (นิ้ว): 4-1 / 4
  • ตัวนำสายไฟ: 2 ตัวนำ
  • ระยะทาง (Ft.) @ 22AWG: 360

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแหล่งพลังงานแรงดันไฟฟ้าประเภทลวดราคา
AIPHONE AX-DVF-P Door Station 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.625VDC 24VDC 24แมว -5e฿56,012
สถานีประตู AIPHONE AX-DV-P 9-5/8 | เอเอช7จีทีอาร์ 36TP97 AX-DV-P19.625VDC 24VDC 24แมว -5e฿52,934
AIPHONE AX-DVF Door Station 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09 ขวาน-DVF1.8759-11/16VDC 24VDC 24แมว -5e฿36,665
AIPHONE AX-DV Door Station 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR 17 แอ็กซ์-ดีวี17-11/16VDC 24VDC 24แมว -5e฿41,555
AIPHONE IE-SSR Door Station สินค้า | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----฿28,084
AIPHONE LE-SSR Door Station สินค้า | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----฿24,985
AIPHONE LE-SS / A Door Station | AH7GVE 36TR41 เลอ-เอสเอส/เอ-----฿21,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIPHONE สถานีประตู DA-1DS 4-1/4
฿7,291 / หน่วย