AIR KING 9046 พัดลมติดผนัง 1480/1340/1140 Cfm 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมติดผนัง |
Air Flow | 1480/1340/1140 ลบ.ม. |
แอมป์ | 0.40/0.36/0.32 |
ใบมีด Dia | 16 " |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีน |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุป้องกัน | เหล็กเคลือบหน้าและหลัง |
ความสูง | 18 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 13 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ที่สั่น |
รอบต่อนาที | 1275/1180/1040 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 46/40/35 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | Air Flow | แอมป์ | วัตต์ | ความกว้าง | ใบมีด Dia | วัสดุป้องกัน | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9012 | 1470/1320/1100 | 940/800/700 ลบ.ม. | 0.46/0.37/0.32 | 39/35/32 | 14.25 " | 12 " | พลาสติกและเหล็กทนแรงกระแทก | 20.75 " | ฿4,459 | ||
9016 | 1411/1280/1110 | 1510/1380/1190 ลบ.ม. | 0.8/0.57/0.47 | 77/65/57 | 14 " | 16 " | พลาสติกและเหล็กทนแรงกระแทก | 22.625 " | ฿4,936 | ||
9018 | 1000/790/590 | 1970/1520/1170 ลบ.ม. | 1.10/0.73/0.54 | 114/85/63 | 15.5 " | 18 " | พลาสติกและเหล็กทนแรงกระแทก | 23 " | ฿4,936 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.