Air King 9145 | พัดลมแบบคลิปออน ไม่สั่น ขนาด 6 นิ้ว 2 สปีด 120v | 6c507 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR KING 9145 พัดลมแบบไม่สั่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 2 สปีด 120v | AE7ZEC 6C507

AIR KING 9145 พัดลมคลิปออน ไม่สั่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 2 สปีด 120v

In Stock
รายการ: AE7ZEC รุ่น: 9145ข้ามอ้างอิง: 6C507
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
฿1,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิปออนแฟน
Air Flow190/90 ลบ.ม.
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
ใบมีด Dia6"
วัสดุใบมีดโพรพิลีน
ขนาดตัวนำ18 AWG
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุป้องกันเหล็ก, พลาสติก
ความสูง11.125 "
Hz60
ความยาว6.25 "
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
จำนวนใบมีด3
จำนวนตัวนำ3
จำนวนความเร็ว2
สั่น / ไม่สั่นไม่สั่น
รอบต่อนาที2020/1740
แรงดันไฟฟ้า120V
วัตต์12/9
ความกว้าง7.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8414519090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR KING 9145 พัดลมคลิปออน ไม่สั่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 2 สปีด 120v
฿1,490 / หน่วย