AIR KING 9210 พัดลมทาวเวอร์สั่น 36 นิ้ว H 3 ความเร็ว 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมทาวเวอร์ |
Air Flow | 450/400/325 ลบ.ม. |
แอมป์ | 0.30/0.28/0.26 |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
ใบมีด Dia | 3.5 " |
วัสดุใบมีด | พลาสติก ABS |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุป้องกัน | พลาสติก |
ความสูง | 36 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 11.75 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ที่สั่น |
รอบต่อนาที | 1495/1350/1210 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 40/35/33 |
ความกว้าง | 11.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.