AIR KING 9500 Pivot Fan แบบพกพาไม่สั่น 20 นิ้ว 3-speed 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Pivot แบบพกพา |
Air Flow | 2470/2055/1570 ลบ.ม. |
แอมป์ | 1.05/0.82/0.62 |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
ใบมีด Dia | 20 " |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีน |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุป้องกัน | พลาสติกทนแรงกระแทก |
ความสูง | 24.75 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 23.75 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 5 |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
รอบต่อนาที | 1137/1018/777 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 109/88/64 |
ความกว้าง | 6.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7310290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.