AIR KING 9554 พัดลมทาวเวอร์สั่น 42-1 / 2 นิ้ว H 3 ความเร็ว 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมทาวเวอร์ |
Air Flow | 540/485/430 ลบ.ม. |
แอมป์ | 0.36/0.32/0.30 |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
ใบมีด Dia | 3.5 " |
วัสดุใบมีด | พลาสติก ABS |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุป้องกัน | พลาสติก |
ความสูง | 42.5 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 13 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ที่สั่น |
รอบต่อนาที | 1400/1270/1120 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 45/38/34 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 108.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์ | ความสูง | ความยาว | รอบต่อนาที | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9535 | 390/310/220 ลบ.ม. | 0.38/0.30/0.25 | 52.5 " | 14.5 " | 1525/1180/930 | 55/45/38 | 14.5 " | ฿6,698 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.