AIR SCIENCE P5-24XT ตู้ดูดควันไร้ท่อหน้ากว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ |
CFM | 117 |
ความลึก | 27 " |
ความสูง | 35 " |
ความสูงภายใน | 24 " |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 27 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403708020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM | ชิ้น | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5-36XT | 186 | ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ | 36 " | 36 " | ฿121,273 | ||
P5-48XT | 234 | ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ | 48 " | 48 " | ฿147,695 | ||
AS-AHA-133-CA-B | - | กระโปรงหน้ารถ | - | - | ฿454,053 | ||
VLF-72-A | - | ม้านั่งทำความสะอาด | - | - | ฿204,346 | ||
เอชแอลเอฟ-72-เอ | - | ม้านั่งทำความสะอาด | - | - | ฿204,346 | ||
VE60T | - | กรงขัง | - | - | ฿107,423 | ||
VE48T | - | กรงขัง | - | - | ฿80,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.