AIR SCIENCE PCR-48 Pcr เวิร์กสเตชัน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | PCR เวิร์กสเตชัน |
CFM | 500 |
ตามมาตรฐาน | 61010 UL |
ความลึก | 26 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 35 " |
HP | 0.8 |
ความสูงภายใน | 24 " |
ความยาวภายใน | 47.5 " |
ความกว้างภายใน | 25.5 " |
วัสดุ | เหล็กเคลือบผงโพลีคาร์บอเนตโพลีโพรพีลีน |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 2 |
ขนาดการเปิด | 8" |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V / 60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8421398005 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM | HP | ความยาวภายใน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีซีอาร์-36 | 250 | 0.4 | 35.5 " | 36 " | 36 " | ฿150,500 | ||
พีซีอาร์-24 | 250 | 0.4 | 23.5 " | 24 " | 24 " | ฿121,369 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.