Airway 0318-16ss | Tube Nut 37 Degree 316 Stainless Steel Jic | 1lnw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS ท่ออ่อนนุช 37 องศา 316 สแตนเลส Jic | AB2ETH 1LNW1

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS น็อตท่อ 37 องศา 316 สแตนเลส Jic

In Stock
รายการ: AB2ETH รุ่น: 0318-16SSข้ามอ้างอิง: 1LNW1
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
฿3,025 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชท่อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อเจ.ไอ.ซี
ขนาดเธรดเปลวไฟ1-5/16-12
Flare Typeองศา 37
ขนาด Hex1.5 "
แม็กซ์ ความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-165 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดเปลวไฟขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-04SS ท่ออ่อนนุช 37 องศา 316 สแตนเลส Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04 สส7 / 16-209 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿359
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-05SS ท่ออ่อนนุช 37 องศา 316 สแตนเลส Jic | AB2ETC 1LNV5 0318-05 สส1 / 2-205 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 16 "฿564
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-06SS ท่ออ่อนนุช 37 องศา 316 สแตนเลส Jic | AB2ETD 1LNV6 0318-06 สส9 / 16-1811 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿491
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-08SS ท่ออ่อนนุช 37 องศา 316 สแตนเลส Jic | AB2ETE 1LNV7 0318-08 สส3 / 4-167 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿660
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-10SS Tube Nut 37 องศา 316 สแตนเลส Jic | AB2ETF 1LNV8 0318-10 สส7 / 8-141"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "฿1,466
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-12SS Tube Nut 37 องศา 316 สแตนเลส Jic | AB2ETG 1LNV9 0318-12 สส1-1/16-121.25 "4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿1,791

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS น็อตท่อ 37 องศา 316 สแตนเลส Jic
฿3,025 / หน่วย