แอร์เวย์ 2403-0606ss | ข้อต่อตรงชาย 37 องศา Tube X Jic | 1lnk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS ข้อต่อตรงตัวผู้ 37 องศา Tube x Jic | AB2EPN 1LNK9

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS ชายยูเนี่ยน 37 องศา Tube x Jic

In Stock
รายการ: AB2EPN รุ่น: 2403-0606SSข้ามอ้างอิง: 1LNK9
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
฿1,304 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตรงยูเนี่ยน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อแฟลร์ x แฟลร์
ขนาดเธรดเปลวไฟ9 / 16-18
Flare Typeองศา 37
ขนาด Hex5 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-165 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดเปลวไฟขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS ข้อต่อตรงตัวผู้ ท่อ 37 องศา x Jic | เอบี2อีพีแอล 1LNK7 2403-0404 สส7 / 16-201 / 2 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿926
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0505SS ข้อต่อตรงตัวผู้ ท่อ 37 องศา x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505 สส1 / 2-209 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 16 "฿1,646
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS ข้อต่อตรงตัวผู้ 37 องศา Tube x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808 สส3 / 4-1613 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿2,016
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS ข้อต่อตรงตัวผู้ 37 องศา Tube x Jic | AB2EPQ 1LNL2 2403-1010 สส7 / 8-1415 / 16 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "฿3,218
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS ข้อต่อตรงตัวผู้ 37 องศา Tube x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212 สส1-1/16-121.125 "4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿4,581
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS ข้อต่อตรงตัวผู้ 37 องศา Tube x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616 สส1-5/16-121.375 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿5,758

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS ชายยูเนี่ยน 37 องศา Tube x Jic
฿1,304 / หน่วย