แอร์เวย์ 6400-0608ss | ขั้วต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา X โอริงบอส | 1lnl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา x โอริงบอส | AB2EPY 1LNL9

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS ขั้วต่อตัวผู้ 37 องศา Tube x O-ring Boss

In Stock
รายการ: AB2EPY รุ่น: 6400-0608SSอ้างอิงข้าม: 1LNL9
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
฿1,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อFlare x โอริงบอส
ขนาดเธรดเปลวไฟ9/16-18 x 3/4-16
Flare Typeองศา 37
ขนาด Hex7 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-165 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดเธรดเปลวไฟขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
AIR-WAY MANUFACTURING J16CBO คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ท่อ 37 องศา x ตัวผู้ | AB2ENM 1LNH3 เจ16ซีบีโอแฟลร์ x MNPT1-5/16-121.375 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿4,917
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0404SS ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา x โอริงบอส | AB2EPU 1LNL5 6400-0404 สสFlare x โอริงบอส7 / 16-209 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿777
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0505SS ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา x โอริงบอส | AB2EPV 1LNL6 6400-0505 สสFlare x โอริงบอส1 / 2-205 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 16 "฿1,537
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0606SS ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา x โอริงบอส | AB2EPW 1LNL7 6400-0606 สสFlare x โอริงบอส9 / 16-1811 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿985
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0808SS ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา x โอริงบอส | AB2EPX 1LNL8 6400-0808 สสFlare x โอริงบอส3 / 4-167 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿1,576
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0810SS ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา x โอริงบอส | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810 สสFlare x โอริงบอส3 / 4-161"6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "฿2,393
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1010SS ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ ท่อ 37 องศา x โอริงบอส | AB2EQA 1LNN2 6400-1010 สสFlare x โอริงบอส7 / 8-141"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "฿2,459

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS ขั้วต่อตัวผู้ 37 องศา Tube x O-ring Boss
฿1,777 / หน่วย