AKG AL5-1 ออยคูลเลอร์ Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บังคับแอร์ออยล์คูลเลอร์ |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
ความลึก | 12.56 " |
เสร็จสิ้น | ทาสีดำ |
ช่วงการไหล (GPM) | เพื่อ 2 30 |
ความสูง | 13.74 " |
HP นำความร้อนออก | 5 |
แม็กซ์ ความดัน | 377 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 |
มอเตอร์แอมป์ | 5.4/2.7 |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
กรอบ NEMA / IEC | 56C |
ขนาดพอร์ต | SAE # 12 |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์ AC |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 13.78 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8419501000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8-1 | - | 13.27 " | ทาสีดำ | - | SAE # 12 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 13.78 " | ฿63,957 | ||
A10-1 | - | 14.5 " | ทาสีดำ | - | SAE # 16 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 15.75 " | ฿59,399 | ||
A15-1 | - | 16 " | ทาสีดำ | - | SAE # 16 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 16.54 " | ฿65,019 | ||
A20-1 | - | 15.5 " | ทาสีดำ | - | SAE # 20 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 21.65 " | ฿71,010 | ||
A30-1 | - | 16.75 " | ทาสีดำ | - | SAE # 20 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 25.59 " | ฿96,883 | ||
A40-1 | - | 18 " | ทาสีดำ | - | SAE # 20 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 26.38 " | ฿116,786 | ||
A55-3 | - | 19.5 " | ทาสีดำ | - | SAE # 20 | มอเตอร์ AC | 230/460 | 30.31 " | ฿123,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.