AKG CC1600-3 แอร์อาฟเตอร์คูลเลอร์ Max Hp 350 2300 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Aftercooler ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ความลึก | 24.76 " |
ความสูง | 35.9 " |
สูงสุด แอมป์ | 13.2/6.6 |
สูงสุด Flow CFM @ 100 PSI | 2300 |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที ความดัน | 60 PSI |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ความกว้าง | 40.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 158.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 105.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ ชั่วคราว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC100-1 | 14.72 " | 12.64 " | 5.2/2.6 | ฮิต F | 115/230 | 15.94 " | ฿71,989 | ||
CC200-1 | 15.59 " | 16.3 " | 7/3.5 | ฮิต F | 115/230 | 19.88 " | ฿84,023 | ||
CC450-1 | 17.75 " | 21 " | 8/4 | ฮิต F | 115/230 | 26.38 " | ฿122,319 | ||
CC600-1 | 18.74 " | 23.19 " | 12.8/6.4 | ฮิต F | 115/230 | 30.31 " | ฿178,528 | ||
CC2500-3 | 30.28 " | 44.25 " | 19.6/9.8 | ฮิต F | 230/460 | 48.82 " | ฿525,329 | ||
CC3500-3 | 33.82 " | 57.87 " | 26/13 | ฮิต F | 230/460 | 52.76 " | ฿650,488 | ||
ซี-1835บีจี | 1.77 " | 5.55 " | - | ฮิต F | - | 15.94 " | ฿16,511 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.