Akro-mils 30040sclar | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30040SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NQN 40K450

AKRO-MILS 30040SCLAR ชั้นวางของ ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส

In Stock
รายการ: AD3NQN รุ่น: 30040SCLARข้ามอ้างอิง: 40K450
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
฿624 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 16
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน5 15 / 16 "
ความยาวภายใน9 3 / 4 "
ความกว้างภายใน2 1 / 2 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน16
UPC032903017205
ปริมาณ0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40410, 29301, 40020
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30040RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | AD8GTP 4KEX4 30040REDสีแดง฿481
    ถังขยะ AKRO-MILS 30040BLUE ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | AD8GTR 4KEX6 30040 บลูสีน้ำเงิน฿481

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30040SCLAR ชั้นวางของ ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส
    ฿624 / หน่วย