Akro-mils 30084สีฟ้า | ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | 40j797 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ถังขยะ AKRO-MILS 30084BLUE ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | AD3NCA 40J797

AKRO-MILS 30084BLUE ชั้นวางของ ยาว 23-5 / 8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า

In Stock
รายการ: AD3NCA รุ่น: 30084BLUEข้ามอ้างอิง: 40J797
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
฿1,544 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน5 15 / 16 "
ความยาวภายใน21 3 / 4 "
ความกว้างภายใน6 5 / 8 "
ความยาว22 "ถึง 24"
ความจุโหลด35 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก23 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก8 3 / 8 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903030723
ปริมาณ0.54 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.54 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)62.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.83
รหัส HS3924905650
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 29301, 40410, 40040
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30084RED ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | AD3NCB 40J799 30084REDสีแดง฿1,544
    AKRO-MILS 30084SCLAR ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NCC 40J801 30084 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿1,726

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30084BLUE ชั้นวางของ ยาว 23-5 / 8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า
    ฿1,544 / หน่วย