Akro-mils 30090สีฟ้า | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30090BLUE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | AD8GTN 4KEX1

AKRO-MILS 30090BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า

In Stock
รายการ: AD8GTN รุ่น: 30090BLUEข้ามอ้างอิง: 4KEX1
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
฿540 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน5 15 / 16 "
ความยาวภายใน9 3 / 4 "
ความกว้างภายใน5"
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก6 5 / 8 "
แพคเกจจำนวน10
UPC032903004304
ปริมาณ0.18 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.18 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง6 "ถึง 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 29301, 40410, 40030
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความจุโหลดราคา
    AKRO-MILS 30090SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NQT 40K454 30090 วินาทีทูโทนช็อคชิพ30 ปอนด์฿540
    ถังขยะ AKRO-MILS 30090RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | AD8GTL 4KEW8 30090REDสีแดง20 ปอนด์฿540

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30090BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า
    ฿540 / หน่วย