Akro-mils 30098sclar | ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30098SCLAR ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NQV 40K456

AKRO-MILS 30098SCLAR ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส

In Stock
รายการ: AD3NQV รุ่น: 30098SCLARข้ามอ้างอิง: 40K456
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
฿675 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน5 15 / 16 "
ความยาวภายใน16 "
ความกว้างภายใน5"
ความยาว16 "ถึง 18"
ความจุโหลด35 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก17 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก6 5 / 8 "
แพคเกจจำนวน10
UPC032903015461
ปริมาณ0.29 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.29 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง6 "ถึง 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)47.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40410, 40030, 29301
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30098RED ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | AD8GTE 4KEV7 30098REDสีแดง฿657
    AKRO-MILS 30098YELLO ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว เหลือง | AD8GTF 4KEV8 30098 YELLOสีเหลือง฿657
    ถังขยะ AKRO-MILS 30098BLUE ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | AD8GTG 4KEV9 30098 บลูสีน้ำเงิน฿657

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30098SCLAR ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส
    ฿675 / หน่วย