Akro-mils 30128แดง | ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ถังขยะ AKRO-MILS 30128RED ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | เอซี3TRD 2W719

AKRO-MILS 30128RED ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AC3TRD รุ่น: 30128REDข้ามอ้างอิง: 2W719
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
฿265 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีแดง
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน16 1 / 2 "
ความกว้างภายใน3"
ความยาว16 "ถึง 18"
ความจุโหลด15 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก17 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903012828
ปริมาณ0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)47.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 29300, 30102, 30101, 40410, 40120
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30128GREEN ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PCB 1UMT3 30128GREENสีเขียว฿265
    AKRO-MILS 30128SCLAR ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQC 40K440 30128 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿326
    AKRO-MILS 30128BLUE ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZDZ 5W844 30128 บลูสีน้ำเงิน฿265
    AKRO-MILS 30128YELLO ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEN 5W857 30128 YELLOสีเหลือง฿265

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30128RED ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง
    ฿265 / หน่วย