Akro-mils 30130yello | ถังชั้นวางของ ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30130YELLO ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEK 5W854

AKRO-MILS 30130YELLO ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AE6ZEK รุ่น: 30130YELLOข้ามอ้างอิง: 5W854
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
฿301 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีเหลือง
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน5 1 / 2 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด15 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก6 5 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903013030
ความกว้าง6 "ถึง 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30102, 30101, 40410, 40130, 29300
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30130GREEN ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PBY 1UMR9 30130GREENสีเขียว฿301
    ถังขยะ AKRO-MILS 30130RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | เอซี3ทีเอ็นบี 2W329 30130REDสีแดง฿301
    AKRO-MILS 30130SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQD 40K441 30130 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿309
    AKRO-MILS 30130BLUE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZDW 5W841 30130 บลูสีน้ำเงิน฿301

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30130YELLO ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเหลือง
    ฿301 / หน่วย