Akro-mils 30150sclar | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30150SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQF 40K443

AKRO-MILS 30150SCLAR ชั้นวางของ ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส

In Stock
รายการ: AD3NQF รุ่น: 30150SCLARข้ามอ้างอิง: 40K443
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
฿464 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน7 1 / 8 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด15 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก8 3 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903014938
ปริมาณ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.83
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30102, 30101, 40410, 40150, 29300
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30150GREEN ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PBZ 1UMT1 30150GREENสีเขียว฿328
    ถังขยะ AKRO-MILS 30150RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AE6YXB 5W219 30150REDสีแดง฿328
    AKRO-MILS 30150BLUE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZDX 5W842 30150 บลูสีน้ำเงิน฿328
    AKRO-MILS 30150YELLO ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEL 5W855 30150 YELLOสีเหลือง฿328

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30150SCLAR ชั้นวางของ ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส
    ฿464 / หน่วย