Akro-mils 30170yello | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | 5w856 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30170YELLO ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEM 5W856

AKRO-MILS 30170YELLO ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AE6ZEM รุ่น: 30170YELLOข้ามอ้างอิง: 5W856
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
฿494 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีเหลือง
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน10 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก11 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903017038
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.81
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40170, 30102, 30101, 29300, 40410
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30170GREEN ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PCA 1UMT2 30170GREENสีเขียว฿494
    AKRO-MILS 30170SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQJ 40K446 30170 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿541
    ถังขยะ AKRO-MILS 30170RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AE6ZDN 5W834 30170REDสีแดง฿494
    AKRO-MILS 30170BLUE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZDY 5W843 30170 บลูสีน้ำเงิน฿494

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30170YELLO ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเหลือง
    ฿494 / หน่วย