Akro-mils 30178red | ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | 5w835 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ถังขยะ AKRO-MILS 30178RED ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AE6ZDP 5W835

AKRO-MILS 30178RED ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AE6ZDP รุ่น: 30178REDข้ามอ้างอิง: 5W835
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
฿762 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีแดง
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน16 1 / 2 "
ความกว้างภายใน10 "
ความยาว16 "ถึง 18"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก17 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก11 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903017823
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)47.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.81
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 29300, 40170, 40410, 30101, 30102
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30178GREEN ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PCE 1UMT6 30178GREENสีเขียว฿762
    AKRO-MILS 30178SCLAR ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQL 40K448 30178 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿915
    AKRO-MILS 30178BLUE ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZEC 5W847 30178 บลูสีน้ำเงิน฿762
    AKRO-MILS 30178YELLO ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZER 5W860 30178 YELLOสีเหลือง฿762

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30178RED ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง
    ฿762 / หน่วย