Akro-mils 30184สีฟ้า | ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30184BLUE ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZEF 5W850

AKRO-MILS 30184BLUE ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE6ZEF รุ่น: 30184BLUEข้ามอ้างอิง: 5W850
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
฿918 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน22 1 / 8 "
ความกว้างภายใน7 1 / 8 "
ความยาว22 "ถึง 24"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก23 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก8 3 / 8 "
แพคเกจจำนวน6
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)62.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.83
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30101, 29300, 40150, 40410, 30102
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30-184 GREEN ชั้นวางถังยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PCH 1UMT9 30-184 สีเขียวสีเขียว฿918
    AKRO-MILS 30184SCLAR ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQM 40K449 30184 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿953
    ถังขยะ AKRO-MILS 30184RED ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AE6ZDR 5W837 30184REDสีแดง฿918
    AKRO-MILS 30184YELLO ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEV 5W863 30184 YELLOสีเหลือง฿918

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30184BLUE ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีน้ำเงิน
    ฿918 / หน่วย