Akro-mils 30230esd | ถังนำไฟฟ้า Esd, ความยาว 10-7/8 นิ้ว, ความกว้าง 5-1/2 นิ้ว, สูง 5 นิ้ว, สีดำ | 5zk99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30230ESD Esd Conductive Bin, ความยาว 10-7/8 นิ้ว, ความกว้าง 5-1/2 นิ้ว, สูง 5 นิ้ว, สีดำ | AE7MXP 5ZK99

AKRO-MILS 30230ESD ถังนำไฟฟ้า Esd, ความยาว 10-7 / 8 นิ้ว, ความกว้าง 5-1 / 2 นิ้ว, ความสูง 5 นิ้ว, สีดำ

In Stock
รายการ: AE7MXP รุ่น: 30230ESDข้ามอ้างอิง: 5ZK99
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
฿1,733 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังนำไฟฟ้า ESD
สีBlack
ความสูง5 "ถึง 6"
ความสูงภายใน4 3 / 4 "
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน4 3 / 8 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก5 1 / 2 "
แพคเกจจำนวน12
สไตล์กระจาย
ความต้านทานพื้นผิว106 - 108 โอห์ม / ตร.ม.
UPC032903703924
น้ำหนักความจุปอนด์ 30
ความกว้าง5 "ถึง 6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30231CRY, 40230, 41230, 29302, 30148
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกความสูงความสูงภายในแพคเกจจำนวนน้ำหนักความจุความกว้างความยาวภายในความกว้างภายในราคา
    AKRO-MILS 30210ESD Esd Conductive Bin, ความยาว 5-3/8 นิ้ว, ความกว้าง 4-1/8 นิ้ว, สูง 3 นิ้ว, สีดำ | AE7MXM 5ZK97 30210ESD4 1 / 8 "3 "ถึง 4"2 13 / 16 "24ปอนด์ 104 "ถึง 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "฿553
    AKRO-MILS 30220ESD Esd Conductive Bin, ความยาว 7-3/8 นิ้ว, ความกว้าง 4-1/8 นิ้ว, สูง 3 นิ้ว, สีดำ | AE7MXN 5ZK98 30220ESD4 1 / 8 "3 "ถึง 4"2 13 / 16 "24ปอนด์ 104 "ถึง 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "฿752
    AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, ความยาว 10-7/8 นิ้ว, ความกว้าง 11 นิ้ว, สูง 5 นิ้ว, สีดำ | AE7NAB 5ZL01 30235ESD11 "5 "ถึง 6"4 3 / 4 "6ปอนด์ 5010 "ถึง 12"10 1 / 4 "10 "฿3,035
    AKRO-MILS 30240ESD Esd Conductive Bin, ความยาว 14-3/4 นิ้ว, ความกว้าง 8-1/4 นิ้ว, สูง 7 นิ้ว, สีดำ | AE7NAC 5ZL02 30240ESD8 1 / 4 "6 "ถึง 8"6 3 / 4 "12ปอนด์ 608 "ถึง 10"14 "6 9 / 16 "฿4,547

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30230ESD ถังนำไฟฟ้า Esd, ความยาว 10-7 / 8 นิ้ว, ความกว้าง 5-1 / 2 นิ้ว, ความสูง 5 นิ้ว, สีดำ
    ฿1,733 / หน่วย