Akro-mils 30230สโตน | ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สโตน | 1ugn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30230STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว หิน | AB3MWD 1UGN3

AKRO-MILS 30230STONE ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีสโตน

In Stock
รายการ: AB3MWD รุ่น: 30230STONEอ้างอิงข้าม: 1UGN3
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
฿415 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีหิน
ความสูง5 "ถึง 6"
ความยาวด้านในด้านล่าง9"
ความสูงภายใน4 3 / 4 "
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน4 3 / 8 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด30 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
จำนวนช่องแบ่งสั้น3
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก5 1 / 2 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903527742
ความกว้าง5 "ถึง 6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 41230, 30148, 30231CRY, 40230, 29302
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30230GREEN ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซดเค 2RV67 30230GREENสีเขียว12฿415
    AKRO-MILS 30230RED ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว แดง | เอซี3ทีเคพี 2W074 30230REDสีแดง12฿415
    AKRO-MILS 30230BLUE ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว น้ำเงิน | เอซี3TRQ 2W778 30230 บลูสีน้ำเงิน12฿415
    AKRO-MILS 30230BLACK ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ดำ | AC9NTM 3HRY1 30230 สีดำBlack12฿415
    AKRO-MILS 30230SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีใส | AD8GRA 4KER5 30230 วินาทีทูโทนช็อคชิพ12฿402
    AKRO-MILS 30230PURPL ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ม่วง | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLสีม่วง12฿456
    AKRO-MILS 30230YELLO ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เหลือง | AE6ZFD 5W871 30230 YELLOสีเหลือง12฿415

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30230STONE ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีสโตน
    ฿415 / หน่วย