Akro-mils 30234yello | ถังขยะแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เหลือง | 4tj78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30234YELLO ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เหลือง | AD9LNE 4TJ78

AKRO-MILS 30234YELLO ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AD9LNE รุ่น: 30234YELLOข้ามอ้างอิง: 4TJ78
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
฿776 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีสีเหลือง
ความสูง5 "ถึง 6"
ความยาวด้านในด้านล่าง12 13 / 16 "
ความสูงภายใน4 3 / 4 "
ความยาวภายใน14 1 / 16 "
ความกว้างภายใน4 3 / 8 "
ความยาว14 "ถึง 16"
ความจุโหลด50 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก14 3 / 4 "
ความกว้างภายนอก5 1 / 2 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903772449
ความกว้าง5 "ถึง 6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)40.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30148, 40234, 29302
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30234STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว หินสโตน | AB3MWE 1UGN4 30234 หินหิน12฿776
    AKRO-MILS 30234GREEN ถังแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซล 2RV68 30234GREENสีเขียว12฿776
    AKRO-MILS 30234BLACK ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ดำ | AC9NTN 3HRY2 30234 สีดำBlack12฿776
    AKRO-MILS 30234SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีใส | AD8GRD 4KER8 30234 วินาทีทูโทนช็อคชิพ12฿776
    AKRO-MILS 30234BLUE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว น้ำเงิน | AD9LNC 4TJ76 30234 บลูสีน้ำเงิน12฿776
    AKRO-MILS 30234RED ถังแขวน/ซ้อน ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว แดง | AD9LND 4TJ77 30234REDสีแดง12฿776

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30234YELLO ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 14-3/4 นิ้ว กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีเหลือง
    ฿776 / หน่วย