Akro-mils 30239เขียว | ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีเขียว | 2rv70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30239GREEN ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซดเอ็น 2RV70

AKRO-MILS 30239GREEN ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AC3DZN รุ่น: 30239GREENข้ามอ้างอิง: 2RV70
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
฿776 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีสีเขียว
ความสูง6 "ถึง 8"
ความยาวด้านในด้านล่าง8"
ความสูงภายใน6 3 / 4 "
ความยาวภายใน10 "
ความกว้างภายใน6 9 / 16 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด50 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก7"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก8 1 / 4 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903023954
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 29302, 40239
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30239STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว หิน | AB3MWG 1UGN6 30239 หินหิน6฿776
    AKRO-MILS 30239BLACK ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว ดำ | AC9NTQ 3HRY4 30239 สีดำBlack6฿776
    AKRO-MILS 30239SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีใส | AD8GRC 4KER7 30239 วินาทีทูโทนช็อคชิพ6฿776
    AKRO-MILS 30239RED ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว แดง | AE6ZEY 5W866 30239REDสีแดง6฿776
    AKRO-MILS 30239BLUE ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZFA 5W868 30239 บลูสีน้ำเงิน6฿776
    AKRO-MILS 30239YELLO ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว เหลือง | AE6ZFF 5W873 30239 YELLOสีเหลือง6฿776

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30239GREEN ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 10-3/4 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีเขียว
    ฿776 / หน่วย