Akro-mils 30240สีดำ | ถังขยะแขวน/ซ้อน สูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 14-3/4 นิ้ว สีดำ | 3hry5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30240BLACK ถังขยะแบบแขวน ความสูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 14-3/4 นิ้ว สีดำ | AC9NTR 3HRY5

AKRO-MILS 30240BLACK ถังขยะแบบแขวน สูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1 / 4 นิ้ว ยาว 14-3 / 4 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AC9NTR รุ่น: 30240BLACKข้ามอ้างอิง: 3HRY5
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
฿886 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีBlack
ความสูง6 "ถึง 8"
ความยาวด้านในด้านล่าง12 "
ความสูงภายใน6 3 / 4 "
ความยาวภายใน14 "
ความกว้างภายใน6 9 / 16 "
ความยาว14 "ถึง 16"
ความจุโหลด60 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก7"
ความยาวภายนอก14 3 / 4 "
ความกว้างภายนอก8 1 / 4 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903239065
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)40.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40245, 29302
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30240STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 14-3/4 นิ้ว หินสโตน | AB3MWH 1UGN7 30240 หินหิน12฿886
    AKRO-MILS 30240GREEN ถังขยะแบบแขวน ความสูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 14-3/4 นิ้ว เขียว | AC3DZP 2RV71 30240GREENสีเขียว12฿886
    AKRO-MILS 30240RED ถังขยะแบบแขวน ความสูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 14-3/4 นิ้ว แดง | เอซี3TKQ 2W075 30240REDสีแดง12฿886
    AKRO-MILS 30240BLUE ถังแขวน/ซ้อน สูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 14-3/4 นิ้ว น้ำเงิน | AC3TRR 2W779 30240 บลูสีน้ำเงิน12฿886
    AKRO-MILS 30240SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ความสูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 14-3/4 นิ้ว สีใส | AD8GRE 4KER9 30240 วินาทีทูโทนช็อคชิพ12฿845
    AKRO-MILS 30240YELLO ถังขยะแบบแขวน ความสูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 14-3/4 นิ้ว เหลือง | AE6ZFG 5W874 30240 YELLOสีเหลือง12฿886

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30240BLACK ถังขยะแบบแขวน สูง 7 นิ้ว กว้าง 8-1 / 4 นิ้ว ยาว 14-3 / 4 นิ้ว สีดำ
    ฿886 / หน่วย