Akro-mils 30255สีฟ้า | ถังแขวน/ซ้อน สูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว น้ำเงิน | 2rv90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30255BLUE ถังขยะแบบแขวน ความสูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว น้ำเงิน | AC3EAJ2RV90

AKRO-MILS 30255BLUE ถังขยะ/Stack Bin สูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/ 2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AC3EAJ รุ่น: 30255BLUEข้ามอ้างอิง: 2RV90
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
฿1,467 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีสีน้ำเงิน
ความสูง5 "ถึง 6"
ความยาวด้านในด้านล่าง9"
ความสูงภายใน4 3 / 4 "
ความยาวภายใน9 3 / 4 "
ความกว้างภายใน15 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด60 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว3
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก16 1 / 2 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903206913
ความกว้าง16 "ถึง 18"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)44.45
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40230, 29302, 30148
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30255STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว สูง 10-7/8 นิ้ว หิน | AB3MWK 1UGN9 30255 หินหิน6฿1,467
    AKRO-MILS 30255RED ถังขยะแบบแขวน ความสูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว แดง | AC3EAE2RV86 30255REDสีแดง6฿1,467
    AKRO-MILS 30255YELLO ถังขยะแบบแขวน ความสูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว เหลือง | เอซี3อีเอจี 2อาร์วี88 30255 YELLOสีเหลือง6฿1,467
    AKRO-MILS 30255GREEN ถังขยะแบบแขวน ความสูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว เขียว | AC3EAL 2RV92 30255GREENสีเขียว6฿1,467
    AKRO-MILS 30255BLACK ถังขยะแบบแขวน ความสูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว สีดำ | AC9NTU 3HRY9 30255 สีดำBlack6฿1,467
    AKRO-MILS 30255SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ความสูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว สีใส | AD8GRG 4KET2 30255 วินาทีทูโทนช็อคชิพ6฿1,343

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30255BLUE ถังขยะ/Stack Bin สูง 5 นิ้ว กว้าง 16-1/ 2 นิ้ว ยาว 10-7/8 นิ้ว สีน้ำเงิน
    ฿1,467 / หน่วย