Akro-mils 30796สีดำ | ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 8-7/8 นิ้ว สีดำ | 3hrz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30796BLACK ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 8-7/8 นิ้ว สีดำ | AC9NUB 3HRZ8

AKRO-MILS 30796BLACK ถังขยะแบบซ้อนและซ้อนเก็บ ยาว 8-7 / 8 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AC9NUB รุ่น: 30796BLACKข้ามอ้างอิง: 3HRZ8
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
฿276 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStack และ Nest Bin
สีBlack
ความสูง5 "ถึง 6"
ความสูงภายใน4 9 / 10 "
ความยาวภายใน6 3 / 25 "
ความกว้างภายใน4"
ความยาว8 "ถึง 10"
ความจุโหลด6 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก8 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก6 5 / 8 "
แพคเกจจำนวน10
UPC032903042023
ความกว้าง6 "ถึง 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)25.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอกความสูงความสูงภายในความกว้างภายนอกแพคเกจจำนวนความกว้างความยาวภายในความกว้างภายในราคา
AKRO-MILS 30716BLACK ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 11-7/8 นิ้ว สีดำ | AC9NUC 3HRZ9 30716 สีดำ11 7 / 8 "5 "ถึง 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "ถึง 8"9 3 / 25 "4"฿365
AKRO-MILS 30776BLACK ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 17 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว | AC9NUT 3HTA1 30776 สีดำ17 7 / 8 "6 "ถึง 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "ถึง 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "฿571
AKRO-MILS 30718BLACK ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 11 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว | AC9NUU 3HTA2 30718 สีดำ11 7 / 8 "5 "ถึง 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "ถึง 10"9"5 3 / 4 "฿538
AKRO-MILS 30778BLACK ถังขยะแบบซ้อนและซ้อน ยาว 17 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว | AC9NUV 3HTA3 30778 สีดำ17 7 / 8 "6 "ถึง 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "ถึง 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "฿696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AKRO-MILS 30796BLACK ถังขยะแบบซ้อนและซ้อนเก็บ ยาว 8-7 / 8 นิ้ว สีดำ
฿276 / หน่วย