Akro-mils 33164red | กล่องแบ่ง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | 2rv38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กล่องแบ่ง AKRO-MILS 33164RED ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | เอซี3ดีเจ 2RV38

AKRO-MILS 33164RED กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AC3DYJ รุ่น: 33164REDข้ามอ้างอิง: 2RV38
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
฿935 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องแบ่ง
สีสีแดง
สีตัวแบ่งBlack
เสร็จสิ้นเรียบ (ยาง)
ความสูง10" ถึง 12"4" ถึง 5"
ความสูงภายใน3 7 / 8 "
ความยาวภายใน14 15 / 16 "
ความกว้างภายใน9 3 / 8 "
ความยาว16 "ถึง 18"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว7
จำนวนช่องแบ่งสั้น11
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก16 1 / 2 "
ความกว้างภายนอก10 7 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
ปริมาณ0.29 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.29 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.18
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 33061, 42164, 41164
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นความกว้างภายในแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 33164BLUE กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AC3DYH 2RV37 33164 บลูสีน้ำเงินเรียบ (ยาง)9 3 / 8 "12฿935
    AKRO-MILS 33164SCLAR กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ใส | AD3NPQ 40K429 33164 วินาทีทูโทนช็อคชิพเรียบ(ยาง)14 15 / 16 "504฿935
    AKRO-MILS 33164GREY Divider Box ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเทา | AE4JQR 5LA19 33164 สีเทาสีเทาเรียบ (ยาง)9 3 / 8 "12฿935

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 33164RED กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง
    ฿935 / หน่วย